曜日別特売

プログラマブルコントローラFP0R

プログラマブルコントローラFP0R - Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0R - Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0R - Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0R - Panasonic(パナソニック)プログラマブルコントローラFP0R - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
端子形状
漏洩電流
保存温度(℃)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73885762AFP0RC10CRM入出力リレーモレックスコネクタ--40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
28,100
25,980
28,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
73885778AFP0RC10CRS入出力リレー端子台--40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
28,100
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
73885796AFP0RC10RM入出力リレーモレックスコネクタ--40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
23,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73885805AFP0RC10RS入出力リレー端子台--40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
23,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73885814AFP0RC14CRM入出力リレーモレックスコネクタ--40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
36,300
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
73885823AFP0RC14CRS入出力リレー端子台--40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
36,300
32,980
36,278(税込)
93日以内出荷
返品不可
73885848AFP0RC14RM入出力リレーモレックスコネクタ--40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
31,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
73885857AFP0RC14RS入出力リレー端子台--40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
31,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
73885866AFP0RC16CP入出力PNPMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
37,500
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
73885875AFP0RC16CT入出力NPNMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
37,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
73885902AFP0RC16P入出力PNPMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
32,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
73885918AFP0RC16T入出力NPNMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
32,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
73885927AFP0RC32CP入出力PNPMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
58,500
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
73885936AFP0RC32CT入出力NPNMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
58,500
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
73885963AFP0RC32P入出力PNPMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
53,900
47,980
52,778(税込)
93日以内出荷
返品不可
73885972AFP0RC32T入出力NPNMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
53,900
47,980
52,778(税込)
当日出荷
73886146AFP0RF32CP入出力PNPMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
66,700
59,980
65,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
73886155AFP0RF32CT入出力NPNMILコネクタ(OFF時)1μA以下-40~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
66,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73886182AFP0RT32CP入出力PNPMILコネクタ(OFF時)1μA以下-20~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
63,200
53,980
59,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
73886198AFP0RT32CT入出力NPNMILコネクタ(OFF時)1μA以下-20~70特殊:高速カウンタ(HSC)、パルス出力、PWM出力、パルスキャッチ入力/割り込み入力、割り込みプログラム数、定時割り込み、コンスタントスキャン、RS-232Cポート、RS-485ポート
63,200
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73885972
2021-11-03
用途: 故障したシーケンサーの交換用
電気・ガス・熱供給・水道業

前からパナソニックのシーケンサーは使い慣れていますので普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする