表示器 GT03M-E 銀

表示器 GT03M-E 銀 Panasonic(パナソニック)

3.5型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載
コントラスト比1000:1のTFT液晶の採用により、明るいうえに「濃い黒」を表示でき、明るい環境下でも優れた見やすさを実現。
太陽光下でも優れた視認性
屋外での使用にも耐えられる広い使用温度範囲
紫外線に強く周囲の映り込みの少ない前面シート
水しぶきのかかる環境でも使用できる高い防水性
USBインタフェース標準装備

用途EV充電スタンド、洗車機、コインパーク、食品充填機 液晶モニターTFTモノクロ液晶 シルバー 質量(g)約240 電源(V)DC24 規格UL/C-UL、CE 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73891886 AIG03MQ03DE RS232C
29,000
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
73891895 AIG03MQ05DE RS422/RS485
31,000
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする