Panasonic(パナソニック)
フォトモスリレー GE 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.5A)を実現
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:1a1b
用途
電源、セキュリティ機器、電話装置、センサ機器、計測器、通信モデム、電力・プラント装置
接点構成
1a1b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
負荷電圧(V)
350
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP8
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73911075
AQW610EH
1箱(50個)
標準P/C板端子
スティック包装
¥35,250
¥
34,980
¥38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911084
AQW610EHA
1箱(50個)
サーフェスマウント端子
スティック包装
¥35,750
¥
34,980
¥38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911093
AQW610EHAX
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(X)
¥715,000
¥
709,800
¥780,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
73911102
AQW610EHAZ
1箱(1000個)
サーフェスマウント端子
テーピング包装(Z)
¥715,000
¥
709,800
¥780,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください