ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT

ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT - 京セラ

PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。

用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ内容量1セット(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944667616IR150ISO-TQ PR1515857-94734.8
7,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
6944670316IR200ISO-TQ PR1515857-94764.4
7,000
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする