P.Tool
精密ドリルチャック
28400
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69454814
品番
28400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
用途
精密部品・基盤などの穴あけに
仕様
1本ドリル刃付
トラスコ品番
858-7913
全長(mm)
82
材質/仕上
真鍮/クロムメッキ
材質(本体)
真鍮
質量(g)
54.8
種類
ピンバイス
主な用途
穴あけ作業
能力(mm)
(コレット)0.1~3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません