Vikan(ヴァイカン)
UST フロアブルーム 3173
粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。
用途
濡れた床に
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
幅(mm)
390
線径(Φmm)
0.35
毛
ミディアム
毛丈(mm)
57
耐熱温度(℃)
121
内容量
1本
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
パープル
ピンク
ブルー
ホワイト
レッド
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69455855
31731
ピンク
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69455864
31732
グリーン
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69455873
31733
ブルー
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69455882
31734
レッド
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69455898
31735
ホワイト
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69455907
31736
イエロー
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69455916
31737
オレンジ
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69455925
31738
パープル
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
USTフロアブルーム使用例
参考になった