曜日別特売

UST ベーカリーブラシ 4581

UST ベーカリーブラシ 4581 - Vikan(ヴァイカン)UST ベーカリーブラシ 4581 - Vikan(ヴァイカン)UST ベーカリーブラシ 4581 - Vikan(ヴァイカン)UST ベーカリーブラシ 4581 - Vikan(ヴァイカン)UST ベーカリーブラシ 4581 - Vikan(ヴァイカン)UST ベーカリーブラシ 4581 - Vikan(ヴァイカン)UST ベーカリーブラシ 4581 - Vikan(ヴァイカン)UST ベーカリーブラシ 4581 - Vikan(ヴァイカン)

細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。

用途乾いた粉を掃く作業に材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル厚さ(mm)68ソフト毛丈(mm)55縦(mm)320横(mm)35耐熱温度(℃)121線径(mm)0.2内容量1本
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6946120245811ピンク
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6946121845812グリーン
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6946122745813ブルー
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6946123645814レッド
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6946124545815ホワイト
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6946125445816イエロー
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6946126345817オレンジ
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
6946127245818パープル
3,850
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする