工具用多機能ツールバックS

工具用多機能ツールバックS - BAHCO(バーコ)工具用多機能ツールバックS - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)
ブラック材質ポリエステル形状■■■トラスコ品番837-0090幅(mm)170高さ(mm)275質量(g)375奥行(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694626634750FB5A
2,670
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69462663
2022-01-24
用途: 自動車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

車載道具入れとして購入。バッグタイプよりスマートに車載出来て気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする