曜日別特売

アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ - アクアシステム

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向

用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9639適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM使用温度範囲(℃)0~40ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2.9使用流体アドブルー駆動方式電動式内容量1台
注意
※ヘッド部交換にはドライバーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472183AD-230(1cP時)5(押上)3AC1003.1
180,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする