曜日別特売

アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ - アクアシステムアドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ - アクアシステム

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の

用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に揚程(m)3(押上)付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9640適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40最大吐出量(L/min)25(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)3使用流体アドブルーエアー接続口3/8駆動方式エア式コンプレッサー3馬力内容量1台
注意
※エアフィルター、ルブリケーターを必ずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472208AD-2 AIR
204,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする