フジ矢
作業用ベルト
色
ブラック・ゴールド
幅(mm)
50
長さ(mm)
130
仕様
8穴仕様
トラスコ品番
859-4126
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
235
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472637
B-02BG
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください