京セラ
内径加工用ホルダ
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
用途
ボーリングバー、内径・奥端面加工用
仕様
超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ
勝手
左勝手
シャンクタイプ突出し量(L/D)
~5.5
内容量
1個
注意
※最小加工径(Φmm)
全7種類を絞り込む
適合チップ
選択してください
CC□□0301□□
CC□□0401□□
CC□□0602□□
TB□□0601□□
TP□□0902□□
トラスコ品番
選択してください
857-9673
857-9674
857-9676
857-9678
857-9679
857-9681
857-9682
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チップ
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
最小加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69474125
C045X-SCLCR03-050EZP
CC□□0301□□
857-9673
15.6
4.5
5
¥
40,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
69474134
C050X-SCLCR03-060EZP
CC□□0301□□
857-9674
16.3
5
6
¥
40,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
69474152
C060X-SCLCR04-070EZP
CC□□0401□□
857-9676
25.5
6
7
¥
41,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
69474177
C070X-SCLCR04-080EZP
CC□□0401□□
857-9678
37.3
7
8
¥
42,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
69474186
C070X-STLBR06-080EZP
TB□□0601□□
857-9679
37.2
7
8
¥
41,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
69474204
C080X-SCLCR06-100EZP
CC□□0602□□
857-9681
55.5
8
10
¥
42,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
69474213
C080X-STLPR09-100EZP
TP□□0902□□
857-9682
55
8
10
¥
42,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください