曜日別特売

内径加工用ホルダ

内径加工用ホルダ - 京セラ内径加工用ホルダ - 京セラ内径加工用ホルダ - 京セラ

C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。

用途ボーリングバー、内径加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手右勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5内容量1個
注意
※最小加工径(Φmm)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
最小加工径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69474143C050X-SWUBR06-060EZPWB□□0601□□857-967516.556
38,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
69474168C060X-SWUBR06-070EZPWB□□0601□□857-967725.367
39,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
69474195C070X-SWUBR08-080EZPWB□□0802□□857-968037.378
40,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする