旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT

旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT - 京セラ

CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。

用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色桃金逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1セット(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(g)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69477677CNMG120408GC CA320858-0169ひし形80°9.812.90.8
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
69477738CNMG120408KG CA320858-0172ひし形80°9.812.90.8
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
69477765CNMG120408KH CA320858-0175ひし形80°9.812.90.8
9,000
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
69477905CNMG120412KG CA320858-0201ひし形80°9.812.91.2
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
69477932CNMG120412KH CA320858-0204ひし形80°9.812.91.2
9,000
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
69493287DNMG150408KH CA320858-0255ひし形55°1215.50.8
12,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
69493348DNMG150412KH CA320858-0262ひし形55°1215.51.2
12,300
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
69519458TNMG160408KH CA320858-0503正三角形7.316.50.8
8,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
69519512TNMG160412KH CA320858-0512正三角形7.316.51.2
8,800
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
69524218WNMG080408KH CA320858-0539等辺不等角六角形9.78.70.8
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
69524367WNMG080412KH CA320858-0559等辺不等角六角形9.78.71.2
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする