京セラ
旋削用チップ CA320 CVDコーティング COAT
TNMG160412KH CA320
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
切刃長さ(mm)
16.5
8.7
12.9
15.5
16.5
形状
正三角形
ひし形55°
ひし形80°
正三角形
等辺不等角六角形
トラスコ品番
858-0512
858-0169
858-0172
858-0175
858-0201
858-0255
858-0262
858-0503
858-0512
858-0539
858-0559
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69519512
品番
TNMG160412KH CA320
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途
旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工
トラスコ品番
858-0512
形状
正三角形
質量(g)
7.3
切刃長さ(mm)
16.5
コーナー半径(mm)
1.2
仕様
KHブレーカ:荒切削(鋳鉄向)
厚さ(mm)
4.76
等級
M級
呈色
桃金
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーティング
CVD
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面