耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N

耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N - ダイヤゴム耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N - ダイヤゴム

平面型耐透過性インナー。
JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。
EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。
手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。
不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。
<推奨耐透過溶剤>
DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン内容量1セット(5双)
関連資料:耐透過性
注意
※本製品の試験データは常温、単一溶剤での試験データです。詳しくは【耐透過試験結果】をご覧ください。
※製品によって対応できる溶剤・薬品は異なります。使用される溶剤・薬品のSDS(安全データシート)等で、配合成分を確認し、耐溶剤面積膨潤倍率表で使用可能かどうかをご確認下さい。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
※とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意してください。キズができると、液体が侵入したりして危険です。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
※扱った液体が付着した手袋で、人体や他の器物に触れると危険です。
※油や溶剤を使用した後の手袋は、それらを少量吸い込んでいるため、そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。
※回転体を使う作業では、巻き込みの恐れがありますので使用しないでください。
※使用前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れなどがないことをよく確かめてから作業してください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※液体が付着すると滑りやすくなりますので注意してください。
※油・有機溶剤・化学薬品などを扱う際、手にキズのある人は使用しないでください。
※使用中に赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常が現れた時は、直ちに使用をやめてください。皮膚科専門医へのご相談をおすすめします。
※手袋が塗装面に触れると、塗料をはじく・塗装表面が平滑に仕上がらないなど、塗装不良につながる場合があります。使用の際には十分注意をし、確かめてから使用してください。
※使用期限:製造後3年
※保管方法:使用後は汚れや付着した液体をよく落とし陰干しして下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。
※酸・アルカリに使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69493454T1-N-MM
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69493445T1-N-LL
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする