京セラ
内径加工用ホルダ
EZH-ST型です。
用途
極小内径ボーリング、EZバー(2コーナチップバー)用スリーブ
仕様
京セラ内径加工用ホルダ
トラスコ品番
858-0269
質量(g)
388.2
シャンク径(Φmm)
16
適合径(Φmm)
(EZバーシャンク)8.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495387
EZH08016ST-100
¥
15,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください