ミストスプレーセット

ミストスプレーセット - タカギミストスプレーセット - タカギミストスプレーセット - タカギミストスプレーセット - タカギミストスプレーセット - タカギミストスプレーセット - タカギミストスプレーセット - タカギミストスプレーセット - タカギ
(2件のレビュー)

簡単水やりシステムの基本パーツです。
ミスト状に水が出ます。
植物の葉水(葉の洗浄)に最適です。

用途散水用仕様スプリンクラースタンド付トラスコ品番758-2650セット内容ミストスプレー×2、スタンド×2材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69498004GKS107
1,000
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69498004
2022-05-24
用途: 苗床への水やり
建設業・工事業

良い感じで拡散されます。
値段が高すぎ。先端だけの販売があればなあ。

対象商品 : 69498004
2019-11-18
用途: 庭の自動水やり
教育・研究機関

タカギの自動水やりアイテムの中で、最もよく使っています。
他のスプリンクラーは、水圧の関係で広範囲に散布できないことがありますが、こちらは、1mくらいの距離は散布できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする