曜日別特売

耐滑ウレタン2層底 静電作業靴

耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 - ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 - ノサックス
足幅EEEブラック形状ハイカット種類静電作業靴規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)牛革+人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性材質(底部)ウレタン2層底材質(先芯)樹脂先芯(200J対応)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69499885KC-0077-25.0829-100925
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69499894KC-0077-25.5829-101025.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69499912KC-0077-26.5829-101226.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69499928KC-0077-27.0829-101327
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69499955KC-0077-29.0829-101629
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501425KC-0066-23.5829-099523.5
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501434KC-0066-24.0829-099624
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501443KC-0066-24.5829-099724.5
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501452KC-0066-25.0829-099825
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501468KC-0066-25.5829-099925.5
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501477KC-0066-26.0829-100026
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501486KC-0066-26.5829-100126.5
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501495KC-0066-27.0829-100227
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501504KC-0066-27.5829-100327.5
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501513KC-0066-28.0829-100428
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501522KC-0066-29.0829-100529
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501538KC-0077-23.5829-100623.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501547KC-0077-24.0829-100724
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501556KC-0077-24.5829-100824.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501565KC-0088-23.5829-101723.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501574KC-0088-24.0829-101824
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501583KC-0088-24.5829-101924.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501592KC-0088-25.0829-102025
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501608KC-0088-25.5829-102125.5
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501617KC-0088-26.0829-102226
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501635KC-0088-27.0829-102427
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501644KC-0088-27.5829-102527.5
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501653KC-0088-28.0829-102628
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501662KC-0088-29.0829-102729
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
69499903KC-0077-26.0829-101126
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
69499937KC-0077-27.5829-101427.5
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
69499946KC-0077-28.0829-101528
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
69501626KC-0088-26.5829-102326.5
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/810/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする