ノサックス
耐滑ウレタン2層底 静電作業靴
足幅
EEE
色
ブラック
形状
ローカット
種類
静電作業靴
規格
JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯
材質(アッパー)
牛革+人工皮革
材質(ソール)
ウレタン2層底
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能
静電気帯電防止、かかと衝撃吸収
材質(先芯)
樹脂(200J対応)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1kN
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69501276
KC-0055-22.0
829-0980
22.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501285
KC-0055-22.5
829-0981
22.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501294
KC-0055-23.0
829-0982
23.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501303
KC-0055-23.5
829-0983
23.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501312
KC-0055-24.0
829-0984
24.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501328
KC-0055-24.5
829-0985
24.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501337
KC-0055-25.0
829-0986
25.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501346
KC-0055-25.5
829-0987
25.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
69501355
KC-0055-26.0
829-0988
26.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501364
KC-0055-26.5
829-0989
26.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501373
KC-0055-27.0
829-0990
27.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501382
KC-0055-27.5
829-0991
27.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501398
KC-0055-28.0
829-0992
28.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69501407
KC-0055-29.0
829-0993
29.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69501416
KC-0055-30.0
829-0994
30.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください