日平機器
ログ型ホイールソケット
差込角(mm)
12.7
仕様
インパクトレンチ対応、ログ型
トラスコ品番
835-4994
全長(mm)
81
質量(g)
180
外径(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69502834
LB-203
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください