曜日別特売

フューエルキャップレンチ

フューエルキャップレンチ - 日平機器フューエルキャップレンチ - 日平機器
トラスコ品番835-5000適合機種普通車~大型車質量(g)950ねじ径(mm)17本体サイズ(mm)Φ140×82適合範囲(mm)89~170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69502904LB-401
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする