タフテックホワイト70 白クレープ

タフテックホワイト70 白クレープ アキレス タフテックホワイト70 白クレープ アキレス

新型ソールにより、オイル底面での耐滑性能が大幅に向上しています。
カップインソールが付いています。

用途食品加工、厨房、食堂、病院 足幅EE 白、ホワイト 材質特殊配合PVC 形状ハイカット 種類作業靴 対応ステンレス床面 機能耐滑性 丈(cm)30.0(25.0cm計測) 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69505975 OSM 7000W/CP22.5 836-3943 1 22.5
5,300
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69505984 OSM 7000W/CP23.0 836-3944 1 23
5,300
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
69505993 OSM 7000W/CP23.5 836-3945 1 23.5
5,300
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69506002 OSM 7000W/CP24.0 836-3946 1 24
5,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

メーカー直送
69506018 OSM 7000W/CP24.5 836-3947 1 24.5
5,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
69506027 OSM 7000W/CP25.0 836-3948 1 25
5,300
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
69506036 OSM 7000W/CP25.5 836-3949 1 25.5
5,300
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69506045 OSM 7000W/CP26.0 836-3950 1 26
5,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
69506054 OSM 7000W/CP26.5 836-3951 1 26.5
5,300
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
69506063 OSM 7000W/CP27.0 836-3952 2 27
5,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

返品不可
69506072 OSM 7000W/CP28.0 836-3953 2 28
5,300
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする