曜日別特売

アルミピンチハンガー

アルミピンチハンガー - アイリスオーヤマ

フレーム部にアルミを使い、軽量で使いやすく高い所にも掛けやすい取っ手が付いたピンチハンガーです。
開く際にピンチが絡まりにくい構造になっています。
洗濯物がはさみやすいようピンチ部を大きくしました。
ドアや鴨居に掛けられるフック付です。

材質
アルミニウム、ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
280
奥行(mm)
388
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピンチ数
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506903PIA-32P-BL32個836-8918655ブルー495
オープン
取扱い終了
69506928PIA-32P-WH32個836-8919655ホワイト495
オープン
取扱い終了
69506937PIA-44P-BL44個836-8920820ブルー760
オープン
取扱い終了
69506955PIA-44P-WH44個836-8921820ホワイト760
オープン
取扱い終了
69507034PIA-52P-BL52個836-8922940ブルー845
オープン
取扱い終了
69507052PIA-52P-WH52個836-8923940ホワイト845
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする