フジ矢
腰袋スモール
材質
PVC生地
形状
腰袋スモール2段
トラスコ品番
859-4148
幅(mm)
160
高さ(mm)
210
質量(g)
407
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507856
PS-32BG
¥
5,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください