小型窒化アルミヒーター ウルトラミック

小型窒化アルミヒーター ウルトラミック - Watlow

小型窒化アルミヒーター(ワトローウルトラミック)は、セラミックの中でも抜群な高熱伝導率性を有する窒化アルミ基板と特殊な発熱体で構成されており、次世代アプリケーションに最大のパフォーマンスを提供できます。

用途半導体関連装置、航空・宇宙・原子力エネルギー関連分野等仕様熱伝導性の高い窒化アルミ基板を採用、急熱・急冷に対応、優れた電気的特性、熱電対内蔵構造、DC(直流電圧)にも対応材質ヒーター部:窒化アルミ、リード線:フッ素樹脂被覆電線最高使用温度(℃)400熱電対K型熱電対(赤/黄)リード線取出方向特殊内容量1個
注意
※最高使用温度を超える環境で使用される場合は、メーカーにお問い合わせください。
※フッ素樹脂リード線の周囲温度は200℃以下にしてください。
※温度調節は必ず内臓熱電対にてお願いいたします。極性は、黄色(+)、赤(-)です。
※ヒーターは、W密度が大きいため、短時間で昇温します。スライダック等で電圧調整、または温度調節器を使用して温度管理をしてください。
※200℃以上で使用する際は、スプリングクリップやネジで固定してください。その際はマイカスぺーサーを挟み込む構造を推奨いたします。取り付け例はカタログをご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
電圧(V)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69523965WALN-1868-77362.525×25240967
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69523974WALN-2868-7737350×502401938
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69523983WALN-3868-77382.525×25120150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69523992WALN-4107-73042.519×19120200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69524008WALN-5868-77392.515×1548150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69524017WALN-6868-77402.512×1248200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする