溶接用ペンチ&αスパッタクリン まとめ買いセット

溶接用ペンチ&αスパッタクリン まとめ買いセット ロブスター(ロブテックス)

ロブテックスの溶接用ペンチとトラスコのαスパッタクリン高張力鋼・軟鋼用420mlをセットで購入することでお買い得になるキャンペーン品です。

トラスコ品番856-9188 セット内容エビ・溶接用ペンチ×1本、TRUSCO・αスパッタクリン高張力鋼・軟鋼用420ml×1本 容量(mL)420 質量(g)490 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-20~40 機能ワイヤー引き出し(ラジオペンチ機能)、ワイヤー切断、ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、スパッタを落とすためのハンマー機能、チップの脱着、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着 外観黄褐色透明 乾燥後の状態固体状(樹脂) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69524893 ZP210WEL-ALPSCI-SET
5,040
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする