SK11
スイングスイベルホース ソケット
2軸で360度回転するので全方位に方向変換が可能です。
ソケット側が2軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。
ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
用途
エアーホース。
材質
ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.7
ソケットorプラグ
ソケット
使用温度(℃)
60未満
内容量
1個
注意
※流体継手以外の用途に使用しないで下さい。
※ご使用前にスイングスイベルを数回転させてからご使用下さい。グリスが廻り回転が軽くなります。
※適用流体以外のご使用はしないで下さい(適用流体:空気)。
※最高使用圧力を超えてのご使用はしないで下さい。破損の原因となります。使用温度60度未満でご使用下さい。破損の原因となります。
※衝撃・過度な曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。金属粉・粉塵等が混入する場所でのご使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。
※スイングスイベルを分解しないで下さい。スイングスイベルの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は内部Oリング劣化を早めますのでお止め下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428573
SAH-6SS
6
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
9日以内出荷
69428564
SAH-3SS
3
オープン
取扱い終了
69428582
SAH-9SS
9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください