UNISON(ユニソン)
水栓柱 フォレススタンド
色褪せない、天然木の質感。
天然木の質感を限りなく追及した、色褪せや変色が少ない耐久性の高い素材を使用。
空間に溶け込み、自然と調和する立水栓です。
材質
(本体)木材、プラスチック再生複合材、(支柱)アルミ
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×800(1080)×85
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※蛇口は含まれていません。
全6種類を絞り込む
色
ダークブラウン
ブラック
ライトブラウン
タイプ
右仕様
左仕様
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69662662
602501110
ブラック
左仕様
¥
34,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662687
602501120
ダークブラウン
左仕様
¥
34,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662705
602501130
ライトブラウン
左仕様
¥
34,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662723
602501210
ブラック
右仕様
¥
34,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662748
602501220
ダークブラウン
右仕様
¥
34,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69662766
602501230
ライトブラウン
右仕様
¥
34,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません