水栓柱 スプレスタンド60 混合栓セット

水栓柱 スプレスタンド60 混合栓セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 混合栓セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 混合栓セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 混合栓セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 混合栓セット - UNISON(ユニソン)水栓柱 スプレスタンド60 混合栓セット - UNISON(ユニソン)

暮らしに温かな潤いを。
シンプルながら、木目調やマット調のやわらかな表情でガーデンに温かく寄り添います。
温水も利用できる混合栓セットなら、寒い冬の庭作業も快適に行えます。
冷水と温水の出る混合栓です。
シャワーホースはワンタッチで取り外し可能。代わりに散水ホースを取り付ければ、温水での洗車が可能です。
グランデパン545スクエアと組み合わせてペット用シャワーなどとしてご利用いただけます。
木目調(シャインチーク、アニグレ、ウォールナット)は木目調シート仕上げとなります。カラーにより、木目模様が異なります。
マットカラー(マットブラウン、マットブラック)はカラーシート仕上げとなります。
ステンレス(ステンレスシルバー)はヘアライン仕上げとなります。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×800(1100)×160質量(kg)7.4付属品2ハンドル混合栓、プレーンフォーセット、ホース用蛇口B、シャワーホース・フック材質ステンレス内容量1セット
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※凍害の恐れのある地域では使用できません。
※冬季に付属のシャワーを使用した後は、取り外して屋外で保管してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69663606600534110ステンレスシルバー
98,900
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663965600534410シャインチーク
98,900
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663624600534210マットブラウン
98,900
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663983600534510アニグレ
98,900
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69663642600534310マットブラック
98,900
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69664008600534610ウォールナット
98,900
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする