防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック) シバタ工業 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック) シバタ工業

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業 標準質量(g/片足)約930(26cm) ブラック 足幅EE 材質胴部・底部:天然ゴム 形状ハイカット 種類安全長靴 規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す 機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性 丈(cm)28+15 靴タイプ長靴 内容量1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をお止め下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69861496 AC11124.0 24
オープン
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69861557 AC11126.0 26
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
69861584 AC11127.0 27
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
69861618 AC11128.0 28
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
69861532 AC11125.0 25
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする