FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用

FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 - MISUGI(ミスギ)FREE-SLOPE(フリースロープ) 折り畳み式・持運び用 - MISUGI(ミスギ)

5.2kgと軽量の為、背負って移動が可能。
両手が塞がらず安心して車椅子の補助が出来ます。
先端がゴム製の為、設置場所に傷をつけること無く、どこでも安心して使用できます。
表面の矢印が車椅子の誘導ラインになっており安心です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐老化性に優れてた合成ゴムを使用。
表面には滑り止めとして透明ノンスリップテープが貼り付けてあります。滑り止め効果が無くなってきた場合は、張り替えも可能です。

材質(プレート)PPハニカムコア材+アルミ付属品ベルト2本、ボルト4本、スペーサー4個耐荷重(kg)300本体質量(kg)5.2設置寸法(mm)約86.5×87本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×7.5×92適合段差(cm)5~20内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69993026FS-200
120,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする