三信化工
種丼蓋
材質
メラミン
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884917
MB-604F
143×38
ふる里
¥
1,110
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884926
MB-604FB
143×38
ふる里
¥
1,190
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884935
MB-604SER
143×38
セリーン
¥
1,120
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886798
MB-807F
127×39
ふる里
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886807
MB-807FA
127×39
ふる里
¥
1,190
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください