三信化工
煮物碗蓋
材質
強化磁器
寸法(mm)
138×36
タイプ
蓋
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68895173
YB-106AE
赤絵
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68895182
YB-106HG
萩
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください