三信化工
小鉢蓋
材質
メラミン
寸法(mm)
100×39
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887692
MF-142WFF
ワラベファミリー
¥1,030
¥
889
¥978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68887708
MF-142WSS
サラダっこ
¥1,050
¥
919
¥1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください