三信化工
小皿
材質
メラミン
寸法(mm)
95×20
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888374
MS-530F
ふる里
¥
790
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888383
MS-530KAK
かくれんぼ
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68888392
MS-530NAM
夏目
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888408
MS-530YUK
友花
¥
810
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください