三信化工
小皿
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
100×22
容量(mL)
100
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68892023
SD-11B
青
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68892032
SD-11G
若草
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68892048
SD-11R
赤
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください