三信化工
角ランチ皿
材質
ポリプロピレン製
形状
角皿
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
287×225×29
290×220×30
色
イエロー
若草
青
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883447
LD-12NB
290×220×30
青
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68883456
LD-12NG
290×220×30
若草
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883465
LD-12NY
290×220×30
イエロー
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883474
LD-14NB
287×225×29
青
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883483
LD-14NG
287×225×29
若草
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883492
LD-14NY
287×225×29
イエロー
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください