三信化工
楕円皿
材質
メラミン
寸法(mm)
180×120×39
容量(mL)
305
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68894306
UMS-430SHIO
しおり
¥1,910
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894324
UMS-430RSHIO
しおり
¥2,180
¥
2,098
¥2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894315
UMS-430XU
石焼絵付
¥1,810
取扱い終了
68894333
UMS-430RXU
石焼絵付
¥2,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください