設定情報
販売価格(税別)¥133~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
寺岡製作所

【オーダー】 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐熱性、絶縁性に優れています。
#12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。
UL規格認定品です。
File № E56086
#12、#25のみUL温度定格130℃
#25のみUL746A CTI≧600V

注文コード70028376 用途
トランスの外層・内層絶縁。
電子部品の絶縁、固定等。
伸び(%)80 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)95.6 粘着力(N/25mm)12.26 破壊電圧(kV)6 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70028376
2022-07-01
用途:
機械部分のカバーでビニール袋をとめる
卸売・小売業

粘着の問題があるので、テストで初めて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする