ナノイー加湿発生器
「ナノイー」+加湿でうるおう贅沢空間
スポットに/6畳空間に1台2役「回転ルーバー」
寝室にぴったりの静音&コンパクト設計
電気代の目安
1時間当り(50/60Hz)/強:0.1円/0.1円、弱:0.1円/0.1円
1ヵ月当り(50/60Hz)/強:26円/26円、弱:16円/16円
タンク容量(mL)約1200
付属品ACアダプター
質量(kg)2
タイプナノイー+気化式加湿
コード長さ(m)ACアダプター:1.8
風量(m3/min)強:0.5、弱:0.95
寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×210×25
消費電力(W)(50/60Hz)強:5/5、弱:3/3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×230×230
適合床面積約3畳(50/60Hz)
連続加湿時間(時間)強:約9、弱:約6
運転モード弱→強→切
タイマー8時間自動停止機能付き
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34/34、弱:23/23
フィルター交換目安約10年(120か月)
待機電力(W)約0.3
加湿量(mL/h)(50/60Hz)弱:130/130、強:200/200
内容量1台
1ヵ月当り(50/60Hz)/強:26円/26円、弱:16円/16円