温風器 加湿無
ひとセンサーでかしこく節電
1h、2h、3hの切タイマー
持ち運びに便利な取っ手付
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1170/1130、温風「弱」:640/620
仕様転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止(8時間)
質量(kg)2.7
種類2WAY人センサー付
スイッチ電源スイッチ(切/入)、温風切換(強・弱)、切タイマー(1・2・3時間後切)、ナノイー
定格1170W/1130W(50Hz/60Hz)
電気代の目安(1時間)温風/強:約31.6円、弱:約17.3円
コード長さ(cm)180
タイマー切(1/2/3h後)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×415×140
内容量1台