76防水防寒スーツ
防水耐久素材と抜群の防寒性能で冬のハードシーンに対応する上下組スーツです。
背中に反射テープを配置し視認性を高めました。
手袋着用時でも上げ下げしやすいラバープラー付きです。
ヘルメットにも対応する大型フードを採用しました。
衿裏は肌触りが良く暖かいトリコット仕上げです。
頻繁に使用する軽量物の吊り下げに便利なループをパンツの左右に配置しました。※カラビナは付属品ではありません。
パンツ裾はワンタッチで無段階調整が可能なベルクロ仕様です。
ウエストはフィット感を向上する紐付きゴムシャーリング仕上げです。
色ブラック/レッド
材質(裏)ポリエステル100%
材質(表)ポリエステルPVCラミネート
材質(中綿)ポリエステル100%
内容量1着
レインウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70095278
2020-11-20
- 用途:
- オートバイ時の防寒対策
製造業
ワークマンのイージスと迷いましたが、この商品にしました。\5000を切る事を考えると、自分的ですが、防寒対策には十分満足しています。ただ、フードのホックがちょっと弱い気がします。風圧で飛ばされそうで心配です。