THETA V 専用 3Dマイクロフォン
ありのままの音場を再現し、誇張や色付けの無いナチュラルでリアルなバランスで収音できる「RICOH THETA V」専用の3Dマイクロフォン。
搭載マイクロフォンユニットは、高い技術力で定評のあるオーディオテクニカ社が開発。
内蔵マイクロフォンに比べ約10mmという大きな口径のものを採用し、低域から高域まで情報量の多い自然な音が収音できます。
中低域に厚みのある音が収音できるため、楽器演奏の撮影に適しています。
音響的に単一指向性を作っていることにより、視点移動した時の音場が滑らかに変化することも特長です。
付属のウインドスクリーンを装着すると、屋外での風切り音をより軽減させ、安定した屋外収音がおこなえます。
付属品ウインドスクリーン、ポーチ
質量(g)約63
形式バックエレクトレット・コンデンサ型
電源プラグインパワー方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.3×37×105.2(プラグ除く:90.9)
対応機種RICOH THETA V
使用環境温度(℃)約0~40
コネクタ(出力)Φ3.5mm6極 ミニプラグ
指向性単一指向性×4ch(アンビソニックス)
内容量1台