曜日別特売

18-8共柄水杓子(目盛付)

18-8共柄水杓子(目盛付) - IK(猪熊製作所)
材質SUS304板厚(mm)0.4柄長さ(mm)350仕上ミラー仕上げ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
容量(L)
柄径(Φmm)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7011614712cm4800.220.5Φ19Φ120×H54
10,400
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
7011615613cm4900.260.8Φ22Φ130×H60
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
7011616514cm5100.31Φ22Φ140×H68
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
7011617416cm5300.331.4Φ22Φ160×H75
14,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする