得徳倶楽部ネジリ鎌

得徳倶楽部ネジリ鎌 得徳倶楽部

片手の除草用具

用途庭草の除草作業に 刃渡り(mm)125 全長(mm)270 質量(g)150 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70143422 #693422
オープン
539
593 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする