オートカルチ

オートカルチ ゴールデンスター

家庭菜園からハウス内の中耕まで

用途エンジン式小型耕運機 幅(mm)210 全長(mm)1850 質量(kg)6.4 高さ(mm)280 動力2サイクルエンジン 耕運幅(mm)約200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70144147 OC-272E
オープン
68,980
75,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする