曜日別特売

ステンU型フード付ガラリ

ステンU型フード付ガラリ - JAPPYステンU型フード付ガラリ - JAPPYステンU型フード付ガラリ - JAPPY
(4件のレビュー)
材質SUS304仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70146238UK-UGEN100SDJ-MA175867697111
4,200
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
70146247UK-UGEN150SDJ-MA23013093146160
6,800
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
70146256UK-UGEN100SJ-MA175865097111
2,400
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
70146265UK-UGEN100SJ-M175865097111
2,400
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
70146274UK-UGEN100SJ175865097111
2,400
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
70146283UK-UGEN100SJ-A175865097111
2,400
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
70146292UK-UGEN150SJ-MA23013060145160
4,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
70146308UK-UGEN150SJ-M23013060145160
4,400
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
70146317UK-UGEN150SJ23013060145160
4,400
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
70146326UK-UGEN150SJ-A23013060145160
4,400
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70146292
2020-11-23
用途: 天井裏の熱気排気

換気扇の排気口に使いました。排気抵抗を小さくしたかったので網がないのを選びましたがスリットタイプの格子板が付いていたのでそれも取り除いて使いました。この加工が大変でした。

対象商品 : 70146274
2019-09-06
用途: 換気扇工事
建設業・工事業

取付は非常に楽で簡単でした。ネジ取付用のノックアウトもありいいと思います。ネジも2本付属していて良かったです。防虫網の有り無しタイプがありますが、網付タイプでもが取り外し出来るように出来ればありがたいかも。

対象商品 : 70146308
2018-06-01
用途: 空調工事

レンジフードの排気に使用しました。
モノタロウ 製の物は 網なしが無いので
モノタロウでも作って欲しいと思います。

対象商品 : 70146274
2018-07-06
用途: 換気扇のダクト排気カバー
有限会社コウケツ建築設計

スッキリした深型で値段もいい。網なしなので排気にピッタリ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする