JAPPY
ブラケット
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146983
HD-32
600V2芯:38
35
75
50
75
25
50
11
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146992
HD-33
600V2芯:60~100
45
85
60
85
30
60
11
55
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
70147008
HD-34
600V2芯:150~200
60
115
80
115
35
70
11
75
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
70147017
HD-35
600V2芯:250
70
120
90
120
35
80
14
80
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください