繰り返し録画用BD-RE

繰り返し録画用BD-RE - VERTEX STYLE

フルハイビジョン繰り返し録画対応。キズ・ホコリに強い高性能ハードコート。インクジェットプリンタで楽しめるホワイトディスク。

用途録画用タイプくり返し録画用種類BD-RE速度(記録)1~2倍速対応レーベル面色ホワイト録画時間180分(地上デジタル)・130分(BSデジタル)記憶容量(GB)25入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタ内容量1パック(10枚)
注意
※ディスクの記録面にキズ、ホコリ、水滴、油などが付かないようご注意ください。破片が飛び散ってケガをする恐れがありますので、ディスクは割らないでください。ラベルやセロハン製テープを貼ったり、ベンジン、シンナーやコーティング剤を使用しないでください。レーベル面に記入する場合はボールペンなど先の硬い筆記用具は使用しないでください。本製品に記録されたデータ等は個人で利用するなどの他は著作権法上、権利者に無断で使用できません。直射日光のあたる場所や高温・多湿の場所、車内、暖房器具のそばには放置しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70162514BDE-25SP10V2スピンドルケース
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
70162478BDE-25DVX.10V2-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする